Beli harga isi cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Pilot Isi Pensil Mekanikatribut:
- Type: 2B
- Color: Black
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik)Deskripsi:The super polymer fine leads are extra break-resistant and deep black. Clean and easy refilling with the aid of practical refill tool.Super-Polymer fine leads, 0.5 mm, for all popular mechanical pencils
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- Stella Isi Ulang Pengharum Ruangan MaticDeskripsi:Inovasi terbaru dari Stella pengharum ruangan yang mudah ditempatkan dimana saja dan kapan saja sesuai kebutuhan.atribut:
- Volume (ml): 160
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- BOSCH Router BitDeskripsi:Set yang cocok untuk pekerjaan perkayuan - Set mata router isi 15 yang cocok untuk digunakan di kayu - Cocok untuk pekerja kayu, desainer dan lainnya - Untuk digunakan di alat dengan holde 1/4inchatribut:
- Size (inch): 1/4
- e-Print Bulk Ink Reguler L SeriesDeskripsi:Tinta L series 80ml merupakan produk tinta refill dengan formula terbaru dari e-print untuk semua printer L series dengan tipe tinta 664Keunggulan e-print L series :- Hasil Cetak lebih pekat daripada OEM- Harga Jauh ekonomis- Aman untuk head printer- Isi tinta lebih banyak 14%- Mampu mencetak hingga 9.000lbr dokumenTersedia Warna : - Cyan - Magenta - Yellow - BlackCompatible untuk L series 664 :L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300L310/L350/L355/L550/L555/L565/L360L365/L800/L1300/L1800atribut:
- Size (ml): 80
- Suitable Manufacturer: EPSON
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
Daftar Harga harga isi cutter Terbaru February 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Pilot Isi Pensil Mekanik | Rp40.900 |
| monotaro Cutter (Pisau Cutter) | Rp23.900 |
| Faber Castell Pencil Lead Superfine (Isi Pensil Mekanik) | Rp6.900 |
| monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter) | Rp20.900 |
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| RE-TYPE Cutter | Rp10.900 |
| MultiPro Brush Cutter | Rp1.699.900 |
| Kenko Alat Pemotong Kertas | Rp379.900 |
Data diperbarui pada 27/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101568102-5.jpg)
/P101545707-2.jpg)
%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)









/e-Print%20Bulk%20Ink%20Reguler%20L%20Series/P102827736-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)
/41P101000145-5.jpg)